E-BLOCK 4022 550MAH 9,0V,INDUSTRIAL VARTA

Artikelnummer: Z00060031
EAN: 1234
Herstellernummer: 4022211111
E-BLOCK 4022 550MAH 9,0V,INDUSTRIAL VARTA
Inkl. Steuern: 29,23 € VE 20 Stück Netto 24,56 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Hochleistungsbatterie · Alkali-Mangan (AlMn) · besonders gut geeignet für Geräte mit extrem hohen Stromanforderungen und Dauernutzung · cadmium- und quecksilberfrei · auf Blisterkarte

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gebinde Karton
Äquivalenz 6AM6 9V-Block
Kapazität (mAh) 640
Inhalt (St) 20
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen