Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

NOVUS novus Blockhefter B52/3/023-0035, hellgrau/schwarz, Heftleistung 20-170 Blatt

Artikelnummer
Z00011746
EAN
04009729005798
Herstellernummer
023-0035
Marke
NOVUS
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
117,99 € 101,72 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z00011746
EAN
04009729005798
Herstellernummer
023-0035
Marke
NOVUS

Technische Daten

AusführungHeftleistung 20-170 Blatt
Ausführung der Heftungsartfest
Farbehellgrau/tiefschwarz
FormatGewicht: ca. 1900 g.
Gewicht1.900 Gramm
HauptmerkmaleTypbezeichnung der Heftklammern: 23/8-23
Heftleistung170 Bl. (80 g/m²)
Ladekapazität100 x 23/8 - 23/20 SUPER
Max. Tiefe des Zuführungsbereichs0,011 Millimeter
Maße16,3 x 34,5 cm (B x L) Millimeter
NachfülltechnikSpringfachlademechanik
Typbezeichnung der Heftklammern23/8-23/20 SUPER
WerkstoffMetall/Kunststoff
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

• Wendematritze, Antiblockiersystem • doppelte Klammernführung • Magazinführung: Metall • Heftleistung: 170 Blatt (Papier 80 g/m²) • für Klammern: 100x 23/8 - 23/20 super
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente