Bockrolle A85 Durchmesser 75mm Tragfähigkeit 50kg Vollgummireifen

Artikelnummer: Z00034244
EAN: 4021885003135
Herstellernummer: A110.A85.075
BS Rollen
Bockrolle A85 Durchmesser 75mm Tragfähigkeit 50kg Vollgummireifen
Inkl. Steuern: 6,39 € VE 1 Stück Netto 5,37 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert · korrosionsunempfindlich · thermoplastische Gummibereifung (blaugrau) · Konuskugellager · Befestigung mit Anschraubplatte · Kunststoff-Radkörper mit Kunststoff-Fadenschutz

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tragfähigkeit (kg) 50
Rolle Vollgummireifen blaugrau
Radbreite (mm) 24
Rad-Ø (mm) 75
Plattenlänge (mm) 60
Plattenbreite (mm) 60
Bauhöhe (mm) 103
Schraubloch-Ø (mm) 6,3
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen