Bockrolle B60 D.125mm Trgf.150kg Elastic-Vollgummireifen Platte 115x85mm

Artikelnummer: Z00034330
EAN: 4021885083281
Herstellernummer: LS410.B60.125
BS Rollen
Bockrolle B60 D.125mm Trgf.150kg Elastic-Vollgummireifen Platte 115x85mm
Inkl. Steuern: 17,80 € VE 1 Stück Netto 14,96 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bockrolle Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert · Radachse verschraubt · Rollenlager · Elastic-Vollgummireifen (schwarz, fest aufvulkanisiert), auf Polyamid-Radkörper (schwarz) · korrosionsunempfindlich

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tragfähigkeit (kg) 150
Radbreite (mm) 45
Rad-Ø (mm) 125
Plattenlänge (mm) 115
Plattenbreite (mm) 85
Schraublochentfernung (mm) 80 x 55/60
Bauhöhe (mm) 155
Schraubloch-Ø (mm) 9
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen