Bockrolle B60 D.160mm Trgf.250kg Elastic-Vollgummireifen Platte 138x109mm

Artikelnummer: Z00034331
EAN: 1234
Herstellernummer: L410.B60.160
Bockrolle B60 D.160mm Trgf.250kg Elastic-Vollgummireifen Platte 138x109mm
Inkl. Steuern: 28,02 € VE 1 Stück Netto 23,55 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Bockrolle Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert · Radachse verschraubt · Rollenlager · Elastic-Vollgummireifen (schwarz, fest aufvulkanisiert), auf Polyamid-Radkörper (schwarz) · korrosionsunempfindlich

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tragfähigkeit (kg) 250
Radbreite (mm) 50
Rad-Ø (mm) 160
Plattenlänge (mm) 138
Plattenbreite (mm) 109
Schraublochentfernung (mm) 105 x 75/80
Bauhöhe (mm) 195
Schraubloch-Ø (mm) 11
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen