Bockrolle D.100mm Tragkraft 50kg Kunststoffrad transparent Platte 60x60mm

Artikelnummer: Z00034176
EAN: 4021885106638
Herstellernummer: A410.A73.100
BS Rollen
Bockrolle D.100mm Tragkraft 50kg Kunststoffrad transparent Platte 60x60mm
Inkl. Steuern: 17,99 € VE 1 Stück Netto 15,12 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Gabel aus Stahlblech verchromt · Rad Kunststoff transparent, Gleitlager

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tragfähigkeit (kg) 50
Rolle Kunststoffrad transparent
Rad-Ø (mm) 100
Plattenlänge (mm) 60
Plattenbreite (mm) 60
Bauhöhe (mm) 123
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen