Bockrolle D.150mm Trgf.250kg Guß-PU-bandage

Artikelnummer: Z00035716
EAN: 4021885083632
Herstellernummer: L410.B90.150
BS Rollen
Bockrolle D.150mm Trgf.250kg Guß-PU-bandage
Inkl. Steuern: 36,77 € VE 1 Stück Netto 30,90 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Tragfähigkeit bis 250 kg · Stahlblechgehäuse, verzinkt-chromatiert · Rad: Bandage aus Guß-Polyurethan, Härte 95 +/- 3 Shore A · Radkörper aus Aluminium, hohe Tragfähigkeit, minimaler Rollwiderstand · geräuscharmer Lauf, große Abrieb- und Reißfestigkeit, beständig gegen Fette, Öle usw. · Arbeitstemperatur -20°C/+ 80°C, Kugellager

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tragfähigkeit (kg) 250
Rolle Guß-Polyurethanbandage
Radbreite (mm) 40
Rad-Ø (mm) 150
Plattenlänge (mm) 138
Plattenbreite (mm) 109
Schraublochentfernung (mm) 105 x 75/80
Bauhöhe (mm) 181
Schraubloch-Ø (mm) 11
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen