BS Rollen Bockrolle D.250mm Trgf.550kg Elastic-Vollgummirad Platte 135x110mm

Artikelnummer: Z00034360
EAN: 4021885104290
Herstellernummer: L610.B80.250
BS Rollen Bockrolle D.250mm Trgf.550kg Elastic-Vollgummirad Platte 135x110mm
Brutto Set-Preis 60,48 € Netto 50,82 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bockrolle Tragfähigkeit bis 550 kg · stabiles Stahlblechgehäuse, verzinkt chromatiert · Lenkrollen mit zweireihigem Kugelkranz im Gabelkopf · Totalfeststeller (blockiert gleichzeitig Lenk- und Schwenkbewegung) · Räder: Elastic-Vollgummireifen (schwarz, fest aufvulkanisiert) auf Aluminium-Radkörper · Radachse verschraubt · Kugellager

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Rad-Ø 250 Millimeter
Radbreite 50 Millimeter
Schraublochentfernung 104 x 78 Millimeter
Schraubloch-Ø 11 Millimeter
Plattenlänge 135 Millimeter
Bauhöhe 290 Millimeter
Plattenbreite 110 Millimeter
Tragfähigkeit 550 KG_tmp

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]