Bockrolle D.50mm Trgf.35kg Vollgummireifen blaugrau Bau-H.67,5mm

Artikelnummer: Z00034213
EAN: 4021885040079
Herstellernummer: A210.A80.050
Bockrolle D.50mm Trgf.35kg Vollgummireifen blaugrau Bau-H.67,5mm
Inkl. Steuern: 6,15 € VE 1 Stück Netto 5,17 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert · Vollgummireifen (blaugrau) · Radkörper Kunststoff · Radachse vernietet · Gleitlager · Befestigung mit Anschraubplatte

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tragfähigkeit (kg) 35
Rolle Vollgummireifen blaugrau
Rad-Ø (mm) 50
Bauhöhe (mm) 67,5

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen