Bockrolle Duchmesser 50mm Tragfähigkeit 55kg Polyamid-Rad Platte 60x60mm

Artikelnummer: Z00034376
EAN: 4021885105303
Herstellernummer: G110.A90.051
BS Rollen
Bockrolle Duchmesser 50mm Tragfähigkeit 55kg Polyamid-Rad Platte 60x60mm
Inkl. Steuern: 5,09 € VE 1 Stück Netto 4,28 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bockrolle mit Edelstahlgehäuse Räder Kunststoff (weiß) · Gleitlager · Radachse verschraubt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tragfähigkeit (kg) 55
Radbreite (mm) 18
Rad-Ø (mm) 50
Plattenlänge (mm) 60
Plattenbreite (mm) 60
Schraublochentfernung (mm) 45 x 45
Bauhöhe (mm) 70
Schraubloch-Ø (mm) 6,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen