Bockrolle Durchmesser 100mm Tragfähigkeit 125kg Polyurethanrad Platte 104x80mm

Artikelnummer: Z00034401
EAN: 4021885098124
Herstellernummer: L410.B36.100
Bockrolle Durchmesser 100mm Tragfähigkeit 125kg Polyurethanrad Platte 104x80mm
Inkl. Steuern: 9,92 € VE 1 Stück Netto 8,34 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bockrolle Gabel aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert · Rad: Lauffläche Polyurethan 98 +/-4 Shore A, Radkörper aus Kunststoff · mit Rollenkorblager · Radachse verschraubt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Plattenlänge 104 Millimeter
Schraublochentfernung 76 x 56/84 x 64 Millimeter
Rad-Ø 100 Millimeter
Radbreite 30 Millimeter
Schraubloch-Ø 9 Millimeter
Plattenbreite 80 Millimeter
Tragfähigkeit 125 KG_tmp
Bauhöhe 128 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen