Bockrolle Durchmesser 150mm Tragfähigkeit 150kg Polyurethanrad Platte 135x110mm

Artikelnummer: Z00034408
EAN: 4021885098148
Herstellernummer: L410.B36.150
BS Rollen
Bockrolle Durchmesser 150mm Tragfähigkeit 150kg Polyurethanrad Platte 135x110mm
Inkl. Steuern: 23,74 € VE 1 Stück Netto 19,95 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Bockrolle Gabel aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert · Rad: Lauffläche Polyurethan 98 +/-4 Shore A, Radkörper aus Kunststoff · mit Rollenkorblager · Radachse verschraubt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tragfähigkeit (kg) 240
Radbreite (mm) 35
Rad-Ø (mm) 150
Plattenlänge (mm) 135
Plattenbreite (mm) 110
Schraublochentfernung (mm) 105 x 75/80
Bauhöhe (mm) 190
Schraubloch-Ø (mm) 11
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen