Bockrolle RR110.C10.253 D.250mm Trgf.2200kg Platte 255x200mm Rad Alu./Guss-PUR95

Artikelnummer: Z00034568
EAN: 4021885090883
Herstellernummer: RR110.C10.253
Bockrolle RR110.C10.253 D.250mm Trgf.2200kg Platte 255x200mm Rad Alu./Guss-PUR95
Inkl. Steuern: 466,73 € VE 1 Stück Netto 392,21 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bockrolle Tragfähigkeit bis 3500 kg · schwere Stahlschweißkonstruktion · verzinkt · Kugellager im Gabelkopf · Rad: Polyurethan-Bandage (braun) auf Guss-Radkörper, 95 +/- 3 Shore A · beständig gegen Benzin, Diesel, Öle sowie pflanzliche und tierische Fette · Kugellager

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tragfähigkeit (kg) 2200
Radbreite (mm) 100
Rad-Ø (mm) 250
Plattenlänge (mm) 255
Plattenbreite (mm) 200
Schraublochentfernung (mm) 210 x 160
Bauhöhe (mm) 330
Schraubloch-Ø (mm) 16
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen