Combisystem Kultivator 10cm

Artikelnummer: Z00510291
EAN: 4078500313506
Herstellernummer: 3135-20
Combisystem Kultivator 10cm
Inkl. Steuern: 13,26 € VE 1 Stück Netto 11,14 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Gardena-combisystem-Kultivator
  • für die Kultivation von Gartenbeeten
  • lockert mühelos leichte und mittelschwere Böden
  • empfohlene Stiellänge 130 cm
  • 3 lanzenförmige Zinken
  • Arbeitsbreite 10 cm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 3135-20
Zinken 3 - lanzenförmig
Breite (mm) 154
Bruttobreite (mm) 130
Bruttohöhe (mm) 85
Bruttolänge (mm) 315
Bruttovolumen (m³) 0,003
EGUFER-Nummer 3211420
Arbeitsbreite (mm) 100
Höhe (mm) 98
Länge (mm) 280

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen