Gartenfräse "Multistar" 3 Sternräder, Arbeitsbreite 15 cm

Artikelnummer: Z00506969
EAN: 4009269117203
Herstellernummer: 1616000
Gartenfräse "Multistar" 3 Sternräder, Arbeitsbreite 15 cm
Inkl. Steuern: 38,77 € VE 1 Stück Netto 32,58 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Gartenfräse "Multistar"
  • komfortable Pflege mit System, vielseitig verwendbar
  • ein Muß für jeden Hobbygärtner
  • ideal für die optimale Saatbeetvorbereitung
  • einzigartiges Kombigerät aus Pendeljäter und spezialgefortmen Sternrädern
  • lockert, lüftet, krümelt in einem Arbeitsgang, jätet Unkraut
  • empfohlener Stiel ZM 17
  • 3 Sternräder
  • Arbeitsbreite 15 cm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 1616000
Zinken 3 Sternräder
Bruttobreite (mm) 125
Bruttohöhe (mm) 195
Bruttolänge (mm) 470
Bruttovolumen (m³) 0,011
EGUFER-Nummer 310006
Bezeichnung DA-S
Arbeitsbreite (mm) 150
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen