Grubber "Multistar" 3 Zinken, 9 cm Arbeitsbreite

Artikelnummer: Z00506974
EAN: 4009269110006
Herstellernummer: 1315000
Grubber "Multistar" 3 Zinken, 9 cm Arbeitsbreite
Inkl. Steuern: 9,44 € VE 1 Stück Netto 7,93 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Grubber "Multistar"
  • komfortable Pflege mit System, vielseitig verwendbar
  • ein Muß für jeden Hobbygärtner
  • wuzelschonendes Lockern aller Bodenarten
  • empfohlener Stiel ZM 14
  • 3 Zinken
  • Arbeitsbreite 9 cm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 1315000
Zinken 3
Bruttobreite (mm) 310
Bruttohöhe (mm) 90
Bruttolänge (mm) 100
Bruttovolumen (m³) 0,003
EGUFER-Nummer 310000
Bezeichnung BA-M
Arbeitsbreite (mm) 90

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen