Krümmerjäter "Multistar" 3 Lanzenzinken mit Blatt, Arbeitsbreite 10 cm

Artikelnummer: Z00506975
EAN: 4009269138000
Herstellernummer: 2515000
Krümmerjäter "Multistar" 3 Lanzenzinken mit Blatt, Arbeitsbreite 10 cm
Inkl. Steuern: 19,31 € VE 1 Stück Netto 16,23 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Krümmerjäter "Multistar"
  • komfortable Pflege mit System, vielseitig verwendbar
  • ein Muß für jeden Hobbygärtner
  • lockern und jäten im Handumdrehen
  • Doppelgerät für gründliches lockern sowie scharfem Jätemesser zum Abschneiden von Unkräutern
  • empfohlener Stiel ZM 14
  • 3 Lanzenzinken mit Blatt
  • Arbeitsbreite 10 cm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 2515000
Zinken 3 Messerlanzen
Bruttobreite (mm) 100
Bruttohöhe (mm) 100
Bruttolänge (mm) 330
Bruttovolumen (m³) 0,003
EGUFER-Nummer 310028
Bezeichnung iE-M
Arbeitsbreite (mm) 100

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen