BÄR Stahl-Sockelleisten-Stiftmit Tiefversenkkopf 1,4 x 30 mm

Artikelnummer: Z00028486
EAN: 4015593011032
Herstellernummer: SLZT 1430
BÄR Stahl-Sockelleisten-Stiftmit Tiefversenkkopf 1,4 x 30 mm
Inkl. Steuern: 1,14 € VE 100 Stück Netto 0,96 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Tiefversenkkopf Ø 1,8 mm · gehärtet · verzinkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material Fließstahl, galv. verzinkt
Länge 30 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen