CLEARTEX Bodenschutzmatte/FC1215015019ER transparent quadratisch

Artikelnummer: Z00499588
EAN: 05060044742644
Herstellernummer: FC1215015019ER
CLEARTEX Bodenschutzmatte/FC1215015019ER transparent quadratisch
Inkl. Steuern: 166,68 € VE 1 Stück (2,25 m²) Netto 140,07 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
74,08 € / 1 m²

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• außergewöhnlich strapazierfähiges und kristallklares Material, das nicht reißt, aufrollt vergilbt oder riecht • ergonomisch aufgrudn minimalen Rollwiderstands • frei von Phthalaten, Kadium, Blei, Zinn, PVC und anderen toxischen Chemikalien • hergestellt mit bis zu 30% erneuerbarer Energie

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe transparent
Format 150 x 150 cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen