Cleartex CLEARTEX Bodenschutzmatte/FC1215020019ER transparent rechteckig

Artikelnummer: Z00499587
EAN: 5060044742651
Herstellernummer: FC1215020019ER
Cleartex CLEARTEX Bodenschutzmatte/FC1215020019ER transparent rechteckig
Inkl. Steuern: 169,59 € VE 1 Stück (3 m²) Netto 142,51 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
56,53 € / 1 m²

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• außergewöhnlich strapazierfähiges und kristallklares Material, das nicht reißt, aufrollt vergilbt oder riecht • ergonomisch aufgrudn minimalen Rollwiderstands • frei von Phthalaten, Kadium, Blei, Zinn, PVC und anderen toxischen Chemikalien • hergestellt mit bis zu 30% erneuerbarer Energie

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 150 x 200 cm
Farbe transparent
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen