Cleartex CLEARTEX Bodenschutzmatte für harte Böden/FC1215219ER transparent rechteckig

Artikelnummer: Z00499190
EAN: 4033874338609
Herstellernummer: FC1215219ER
Cleartex CLEARTEX Bodenschutzmatte für harte Böden/FC1215219ER transparent rechteckig
Brutto Set-Preis 78,86 € Netto 66,27 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
43,81 € / 1 m²

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• außergewöhnlich strapazierfähiges und kristallklares Material, das nicht reißt, aufrollt vergilbt oder riecht • ergonomisch aufgrudn minimalen Rollwiderstands • frei von Phthalaten, Kadium, Blei, Zinn, PVC und anderen toxischen Chemikalien • hergestellt mit bis zu 30% erneuerbarer Energie

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]