CLEARTEX Bodenschutzmatte für harte Böden/FC1218319ER transparent rechteckig

Artikelnummer: Z00498003
EAN: 05060044742002
Herstellernummer: FC1218319ER
CLEARTEX Bodenschutzmatte für harte Böden/FC1218319ER transparent rechteckig
Inkl. Steuern: 121,59 € VE 1 Stück (2,19 m²) Netto 102,18 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
55,52 € / 1 m²

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• außergewöhnlich strapazierfähiges und kristallklares Material, das nicht reißt, aufrollt vergilbt oder riecht • ergonomisch aufgrudn minimalen Rollwiderstands • frei von Phthalaten, Kadium, Blei, Zinn, PVC und anderen toxischen Chemikalien • hergestellt mit bis zu 30% erneuerbarer Energie

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe transparent
Format 120 x 183 cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen