CLEARTEX Bodenschutzmatte für Teppichboden/FC1112123ER transparent quadratisch

Artikelnummer: Z00498077
EAN: 05060044741272
Herstellernummer: FC1112123ER
CLEARTEX Bodenschutzmatte für Teppichboden/FC1112123ER transparent quadratisch
Inkl. Steuern: 87,35 € VE 1 Stück (1,44 m²) Netto 73,40 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
60,66 € / 1 m²

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Schutzmatten für Teppichböden: weiche Ankernoppen ermöglichen hohe Standfestigkeit, ohne Teppichoberfläche zu beschädigen • Polycarbonat: umweltfreundlich, feuerfest, geruchsneutral, extrem strapazierfähig, hoch transparent, sehr robust und langlebig

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe transparent
Format 120 x 120 cm
Inhalt 1
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen