Cleartex Vinyl-Bodenschutzmatte/FCECO114851EP 120x300cm

Artikelnummer: Z00499459
EAN: 05060044741562
Herstellernummer: FCECO114851EP
Cleartex Vinyl-Bodenschutzmatte/FCECO114851EP 120x300cm
Inkl. Steuern: 82,75 € VE 1 Stück Netto 69,54 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• aus verbessertem Polymer, dass bis zu 50% recyceltes Material enthält • widerstandsfähig, langlebig und ergonomisch • hergestellt mit bis zu 30% erneuerbarer Energie

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 120 x 130cm
Inhalt 1
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen