Vinyl Bodenschutzmatte für Teppichboden/670959 transparent mit Lippe

Artikelnummer: Z00499561
EAN: 5060044741050
Herstellernummer: 670959
Vinyl Bodenschutzmatte für Teppichboden/670959 transparent mit Lippe
Inkl. Steuern: 45,70 € VE 1 Stück (1,54 m²) Netto 38,40 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
29,68 € / 1 m²

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Schutzmatten für Teppichböden: weiche Ankernoppen ermöglichen hohe Standfestigkeit, ohne Teppichoberfläche zu beschädigen • Stark frequentierte, beanspruchte Flächen werden vor unschöner Abnutzung bewahrt und erhalten dadurch den Wert Ihres Bodenbelags über Jahre hinaus • Geglättete, versiegelte Oberflächen verhindern Fleckenbildung, reib- und wischfest • Verunreinigungen jeder Art einfach mit Wasser abwaschen • Vinyl: preiswert, jedoch hohe Transparenz, Bruch-, Schlagfestigkeit

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe transparent
Inhalt 1
Format 115x134 cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen