Allround Bodenschutzmatte 40x50cm inh. 50 Tücher Universal

Artikelnummer: Z00036651
EAN: 4052469007515
Herstellernummer: 66.40.32-E
Allround Bodenschutzmatte 40x50cm inh. 50 Tücher Universal
Inkl. Steuern: 95,41 € VE 1 Stück (10 m²) Netto 80,18 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
9,54 € / 1 m²

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

saugt Öle, Kühl-, Schmier- und Lösungsmittel und andere wasserbasierende Flüssigkeiten auf · 3 lagig · abriebsichere Deckschicht · saugstarke Mittelschicht · Sperrschicht mit Anti-Rutsch-Effekt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt je Karton (St.) 50
bindet bis max. (l/VE) 42,9
Breite (cm) 50
Länge (cm) 40
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen