ELEMENT SYSTEM Möbelfuß Höhe 200mm Tragkraft je Fuß 50kg VK-Stahlrohr 25x25mm verchromt

Artikelnummer: Z00033443
EAN: 4006676010745
Herstellernummer: 11101- 00018
ELEMENT SYSTEM Möbelfuß Höhe 200mm Tragkraft je Fuß 50kg VK-Stahlrohr 25x25mm verchromt
Inkl. Steuern: 12,49 € VE 4 Stück Netto 10,50 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

aus Vierkant-Stahlrohr 25 x 25 mm, lackiert · Anschraubplatte 60 x 60 mm · mit M10-Gewinde · Tragkraft je Fuß 50 kg · Bodenunebenheiten können durch Einsatz der Regulierschrauben ausgeglichen werden (geringere Tragkraft berücksichtigen!). RAL 9005 = schwarz RAL 9003 = signalweiß

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Maße 200 Millimeter
Farbe verchromt

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen