ELEMENT SYSTEM Möbelfuß Höhe 200mm Tragkraft je Fuß 50kg Stahl-Rundrohr 30mm weiß

Artikelnummer: Z00033452
EAN: 4006676011476
Herstellernummer: 11100- 00018
ELEMENT SYSTEM Möbelfuß Höhe 200mm Tragkraft je Fuß 50kg Stahl-Rundrohr 30mm weiß
Inkl. Steuern: 6,71 € VE 4 Stück Netto 5,64 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

aus Stahl-Rundrohr 30 mm Ø, lackiert · Anschraubplatte 60 x 60 mm · mit M10-Gewinde · Tragkraft je Fuß 50 kg · Bodenunebenheiten können durch Einsatz der Regulierschrauben ausgeglichen werden (geringere Tragkraft berücksichtigen!). RAL 9006 = weißaluminium RAL 9003 = signalweiß

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe weiß
Maße 200 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen