Möbelfuß Höhe 250mm Tragkraft je Fuß 50kg VK-Stahlrohr 25x25mm schwarz

Artikelnummer: Z00033435
EAN: 4006676502127
Herstellernummer: 11101- 00022
Möbelfuß Höhe 250mm Tragkraft je Fuß 50kg VK-Stahlrohr 25x25mm schwarz
Inkl. Steuern: 8,65 € VE 4 Stück Netto 7,27 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

aus Vierkant-Stahlrohr 25 x 25 mm, lackiert · Anschraubplatte 60 x 60 mm · mit M10-Gewinde · Tragkraft je Fuß 50 kg · Bodenunebenheiten können durch Einsatz der Regulierschrauben ausgeglichen werden (geringere Tragkraft berücksichtigen!). RAL 9005 = schwarz RAL 9003 = signalweiß

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe schwarz
Maße (mm) 250

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen