Bodenträger 215124 Länge 24mm für 5mm Lochreihe Stahl chromatiert

Artikelnummer: Z00033677
EAN: 4023149251245
Herstellernummer: 025124
Bodenträger 215124 Länge 24mm für 5mm Lochreihe Stahl chromatiert
Inkl. Steuern: 21,81 € VE 500 Stück Netto 18,33 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

für 5-mm-Lochreihe · Länge: 24 mm · Stahl chromatiert

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Modellbezeichnung 025124

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen