Hettich Regalbodenträger Titan 1 / 079713 Seitenverstellung +-4mm Stahl verzinkt

Artikelnummer: Z00033668
EAN: 4023149797132
Herstellernummer: 79713
Hettich Regalbodenträger Titan 1 / 079713 Seitenverstellung +-4mm Stahl verzinkt
Brutto Set-Preis 49,81 € 20 Stück pro Karton Netto 41,86 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

verdeckte Montage hinter dem Regalboden · Tragbolzen: SW 10 mm · Höhenverstellung: ± 4 mm · Mindestbodenstärke: 24 mm · Bodenneigungs-Verstellung · Nutzlast 7,5 Nm · Stahl verzinkt Titan 1 mit Seitenverstellung: ± 4 mm Nutzbare Tragkraft in N (Kp): Bodentiefe 200 mm - 75 (7,5) Bodentiefe 250 mm - 60 (6,0) Bodentiefe 300 mm - 50 (5,0)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ Titan 1
Modellbezeichnung 079713
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]