Bohrbuchse, DIN 172, Form A, kurz, Ø 10,5 mm

Artikelnummer: Z00434040
EAN: 4250284742561
Bohrbuchse, DIN 172, Form A, kurz, Ø 10,5 mm
Inkl. Steuern: 5,63 € VE 1 Stück Netto 4,73 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

kurz

- Aus Spezialstahl hergestellt, gehärtet - Bohrung und Außendurchmesser in Präzisionsausführung geschliffen - Bohrung an einer Seite abgerundet

Passung nach ISO: Für Bohrungen d1 = F7. Für Außen-Ø d2 = n6.

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.

Abbildung zeigt Gruppenfoto, Lieferung: 1 Stück.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge l1 mm 12
Länge (l2) (mm) 4
Außen-D d2 mm 18
d/d1 mm 10,5
Bund-Ø d3 (mm) 22

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen