Bohrbuchsenbohrer HSCO, lang, DIN 341, Typ N, MK, Ø 28,0 mm

Artikelnummer: Z00422105
EAN: 4031093080934
Bohrbuchsenbohrer HSCO, lang, DIN 341, Typ N, MK, Ø 28,0 mm
Inkl. Steuern: 99,29 € VE 1 Stück Netto 83,44 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Lange Spiralbohrer (Bohrbuchsenbohrer)

GÜHRING Typ 257.

- Dampfbehandelt - Profilgeschliffen - Mit Morsekegel

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 343
D h8 mm 28,0
MK 3
Spirallänge (mm) 222
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen