13 Artikel
  • HW-Profilfräser

  • 1 von 1
Fräser (HSS) 8,0 mm
Fräser (HSS) 8,0 mm
VE 1 Stück
15,57 €

Netto 13,08 € - zzgl. Versand

Details In die Warenkiste
Profilfräser E 8 mm, R1 6,3 mm, D 25,4 mm, L 14 mm, G 46 mm - 55%
Profilfräser E 8 mm, R1 6,3 mm, D 25,4 mm, L 14 mm, G 46 mm
VE 1 Stück
UVP: 38,32 €
17,34 €

Netto 14,57 € - zzgl. Versand

Details In die Warenkiste
Profilfräser F 8 mm, R1 6,3 mm, D 28,5 mm, L 13,2 mm, G 54 mm - 55%
Profilfräser F 8 mm, R1 6,3 mm, D 28,5 mm, L 13,2 mm, G 54 mm
VE 1 Stück
UVP: 40,16 €
18,18 €

Netto 15,28 € - zzgl. Versand

Details In die Warenkiste
Profilfräser G 8 mm, R1 4,8 mm, D 31,8 mm, L 12,4 mm, G 54 mm - 55%
Profilfräser G 8 mm, R1 4,8 mm, D 31,8 mm, L 12,4 mm, G 54 mm
VE 1 Stück
UVP: 55,57 €
24,85 €

Netto 20,88 € - zzgl. Versand

Details In die Warenkiste
Profilfräser F 8 mm, R1 9,5 mm, D 35 mm, L 16,2 mm, G 59 mm - 55%
Profilfräser F 8 mm, R1 9,5 mm, D 35 mm, L 16,2 mm, G 59 mm
VE 1 Stück
UVP: 56,19 €
25,12 €

Netto 21,11 € - zzgl. Versand

Details In die Warenkiste
Profilfräser G 8 mm, R1 6,35 mm, D 38 mm, L 15,7 mm, G 57 mm - 55%
Profilfräser G 8 mm, R1 6,35 mm, D 38 mm, L 15,7 mm, G 57 mm
VE 1 Stück
UVP: 56,86 €
25,43 €

Netto 21,37 € - zzgl. Versand

Details In die Warenkiste
Profilfräser E 8 mm, R1 4 mm, D 20,7 mm, L 9 mm, G 53 mm - 55%
Profilfräser E 8 mm, R1 4 mm, D 20,7 mm, L 9 mm, G 53 mm
VE 1 Stück
UVP: 49,38 €
22,35 €

Netto 18,78 € - zzgl. Versand

Details In die Warenkiste
Profilfräser A 8 mm, R1 4,8 mm, B 11 mm, L 14,3 mm, G 57 mm - 55%
Profilfräser A 8 mm, R1 4,8 mm, B 11 mm, L 14,3 mm, G 57 mm
VE 1 Stück
UVP: 59,27 €
26,50 €

Netto 22,27 € - zzgl. Versand

Details In die Warenkiste
Profilfräser B 8 mm, R1 4 mm, B 8 mm, L 12,4 mm, G 54 mm - 55%
Profilfräser B 8 mm, R1 4 mm, B 8 mm, L 12,4 mm, G 54 mm
VE 1 Stück
UVP: 47,53 €
21,50 €

Netto 18,07 € - zzgl. Versand

Details In die Warenkiste
Profilfräser B 8 mm, R1 6,3 mm, B 12,7 mm, L 17 mm, G 61 mm - 55%
Profilfräser B 8 mm, R1 6,3 mm, B 12,7 mm, L 17 mm, G 61 mm
VE 1 Stück
UVP: 69,12 €
30,89 €

Netto 25,96 € - zzgl. Versand

Details In die Warenkiste
Profilfräser C 8 mm, R1 4,8 mm, B 9,5 mm, L 14 mm, G 57 mm - 55%
Profilfräser C 8 mm, R1 4,8 mm, B 9,5 mm, L 14 mm, G 57 mm
VE 1 Stück
UVP: 64,16 €
28,69 €

Netto 24,11 € - zzgl. Versand

Details In die Warenkiste
Profilfräser D 8 mm, R1 6,3 mm, B 15 mm, L 18 mm, G 60 mm - 58%
Profilfräser D 8 mm, R1 6,3 mm, B 15 mm, L 18 mm, G 60 mm
VE 1 Stück
UVP: 82,09 €
34,63 €

Netto 29,10 € - zzgl. Versand

Details In die Warenkiste
Profilfräser H 8 mm, R1 2,4 mm, D 12,7 mm, L 12,4 mm, G 46 mm - 55%
Profilfräser H 8 mm, R1 2,4 mm, D 12,7 mm, L 12,4 mm, G 46 mm
VE 1 Stück
UVP: 53,70 €
24,01 €

Netto 20,18 € - zzgl. Versand