ALBRECHT Hochleistungs-Präzisionsbohrfutter AKL, DIN 69871, SK50, 1,5-16

Artikelnummer: Z00447559
EAN: 4250261517939
ALBRECHT Hochleistungs-Präzisionsbohrfutter AKL, DIN 69871, SK50, 1,5-16
Brutto Set-Preis 337,54 € Netto 283,65 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

AKL

Ausführung: Legierter Einsatzstahl mit einer Mindest-Zugfestigkeit von 800 N/mm². Einsatzgehärtet HRC 60 ±2, Härtetiefe 0,8 mm ±0,2, brüniert. Kegelwinkel-Toleranzqualität
Ausführung: Für Rechts- und Linkslauf. Kurze Bauweise. Werkzeugspannung durch mitgelieferten Sechskantschlüssel. Integriertes Schneckengetriebe sorgt für hohes Haltemoment > 75 Nm bei Durchmesser 13 mm. Hohe Spannkraft bei geringem Kraftaufwand. Alle Verschleißteile gehärtet und geschliffen. 100 % Rundlaufgenauigkeitsprüfung. Anwendung: Zum Bohren, Senken, Reiben, Gewindeschneiden und für einfache Schlichtfräsarbeiten. Für den Einsatz auf CNC-Maschinen mit Werkzeugwechslern und Bearbeitungszentren. Durch kurze Bauweise mehr Arbeitsweg in Z-Achse. Vorteil: Durch die Selbststemmung des Schneckengetriebes ist die Bearbeitung auch bei Linkslauf und schnellgebremster Spindel sicher. Wuchten: Vorgewuchtet mit einer Restunwucht von max. 40 gmm für einen Einsatz bis 7000 min-1 gewuchtet. Auf Anfrage sind andere Wuchtgüten möglich!

Lieferumfang: Mit Sechskantschlüssel. Andere Schaftausführungen und Wuchtgüten auf Anfrage lieferbar.

AKL Präzisionsausführung.

Ausführung: Für Rechts- und Linkslauf. Kurze Bauweise. Werkzeugspannung durch mitgelieferten Sechskantschlüssel. Integriertes Schneckengetriebe sorgt für hohes Haltemoment > 75 Nm bei Durchmesser 13 mm. Hohe Spannkraft bei geringem Kraftaufwand. Alle Verschleißteile gehärtet und geschliffen. 100 % Rundlaufgenauigkeitsprüfung. Anwendung: Zum Bohren, Senken, Reiben, Gewindeschneiden und für einfache Schlichtfräsarbeiten. Für den Einsatz auf CNC-Maschinen mit Werkzeugwechslern und Bearbeitungszentren. Durch kurze Bauweise mehr Arbeitsweg in Z-Achse. Vorteil: Durch die Selbststemmung des Schneckengetriebes ist die Bearbeitung auch bei Linkslauf und schnellgebremster Spindel sicher. Wuchten: Vorgewuchtet mit einer Restunwucht von max. 40 gmm für einen Einsatz bis 7000 min-1 gewuchtet. Auf Anfrage sind andere Wuchtgüten möglich!

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannweite 1,5 - 16 Millimeter
l1 mm 92
SK 50
A mm 80
D1 mm 50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]