Hochleistungs-Schnellspann-Bohrfutter 0,2-1,5mm, B6

Artikelnummer: Z00448246
EAN: 4250261510008
Hochleistungs-Schnellspann-Bohrfutter 0,2-1,5mm, B6
Inkl. Steuern: 182,43 € VE 1 Stück Netto 153,30 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Albrecht

Ausführung: Genauigkeits-Ausführung, schlüssellos, selbstspannend, hohe Spannkraft, für Rechtslauf, leichtes Lösen von Hand. Anwendung: Für hohe Drehzahlen in Serienfertigungen.

ALBRECHT SBF, Rundlaufgenauigkeit 25-50 µm (größenabhängig). Alle Verschleissteile sind einsatzgehärtet, geschliffen und austauschbar. 100 % Rundlaufgenauigkeitsprüfung mit unterschiedlichen Messdorndurchmessern an verschiedenen Messpunkten, angelehnt an DIN ISO 10888.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannweite (mm) 0,2 - 1,5*
Futter-D mm 19
Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Innenkegel B6
Länge geschl. mm 37,5
Länge geöffn. (mm) 35,0

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen