Schnellspann-Bohrfutter NCBF 1-13,0 mm B16

Artikelnummer: Z00448273
EAN: 4250261511142
Schnellspann-Bohrfutter NCBF 1-13,0 mm B16
Inkl. Steuern: 216,21 € VE 1 Stück Netto 181,69 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

ALBRECHT Hochleistungs-Schnellspann-Bohrfutter mit Spannkraftsicherung NCBF (100 2130 B16 0)

Genauigkeits-Ausführung, schlüssellos, selbstspannende, hohe Spannkraft

  • Selbstspannende Bohrfutter mit Spannkraftsicherung gegenungewolltes Öffnen, selbst bei einem sehr schnellen Spindelstopp bleibt das Bohrfutter verschlossen
  • Das Albrecht eigene Nachspann-Verhalten bleibt bei Rechtslauf selbstverständlich wirksam
  • Besonders geeignet für hohe Drehzahlen auf CNC-Maschinen und Bearbeitungscentren
  • Hohe Rundlaufgenauigkeit (angelehnt an DIN ISO10 888) für präzisere Bohrungen und höhere Werkzeugstandzeiten
  • Alle Verschleißteile einsatzgehärtet, geschliffen und passend zueinander gefertigt sowie austauschbar
  • Ideal für Rechts- wie auch Linkslauf

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge geschl. mm 102,5
Länge geöffn. 94,0 Millimeter
Spannweite 1 - 13* Millimeter
Innenkegel B16
Futter-D mm 50

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen