Hochleistungs-Schnellspann-Bohrfutter NCBF, 3-16,0mm, B16

Artikelnummer: Z00448274
EAN: 4250261511173
Albrecht
Hochleistungs-Schnellspann-Bohrfutter NCBF, 3-16,0mm, B16
Inkl. Steuern: 237,73 € VE 1 Stück Netto 199,77 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

ALBRECHT

Ausführung: Genauigkeits-Ausführung, schlüssellos, selbstspannende, hohe Spannkraft, für Rechtslauf. Mit Spannkraftsicherung, verhindert das Öffnen des Futters bei abruptem Spindelstopp. Anwendung: Besonders geeignet für hohe Drehzahlen auf CNC-Maschinen und Bearbeitungscentren.

ALBRECHT NCBF, Rundlaufgenauigkeit <=30 - 50 µm (größenabhängig).

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannweite (mm) 3 - 16
Futter-D mm 55
Innenkegel B16
Länge geschl. mm 106,8
Länge geöffn. (mm) 96,5

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen