ALBRECHT Hochleistungs-Schnellspann-Bohrfutter NCBF, 3-16,0mm, B18

Artikelnummer:  
Z00448275
EAN:  
4250261511180
Marke: 
ALBRECHT

Lieferung in 5-10 Werktag.

231,24 €

Netto 194,32 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Futter-D mm 55
Innenkegel B18
Länge geschl. mm 106,8
Länge geöffn. 95,5 Millimeter
Spannweite 3 - 16 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

ALBRECHT

Ausführung: Genauigkeits-Ausführung, schlüssellos, selbstspannende, hohe Spannkraft, für Rechtslauf. Mit Spannkraftsicherung, verhindert das Öffnen des Futters bei abruptem Spindelstopp. Anwendung: Besonders geeignet für hohe Drehzahlen auf CNC-Maschinen und Bearbeitungscentren.

ALBRECHT NCBF, Rundlaufgenauigkeit <=30 - 50 µm (größenabhängig).
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 38%
15,45 € UVP 24,99 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
Bosch Professional Laser-Entfernungsmesser GLM 50 C - 43%
104,28 € UVP 183,26 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 1100, mit SDS-Clic - 41%
87,45 € UVP 148,75 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 18%
33,90 € UVP 41,17 €
KNIPEX Cobra®-Paket - 44%
54,07 € UVP 97,04 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 27%
152,26 € UVP 208,25 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 39%
22,88 € UVP 37,43 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben