Hochleistungs-Schnellspann-Bohrfutter SBF-plus, einteilig, 3-16mm, MK3

Artikelnummer: Z00447530
EAN: 4250261511067
Albrecht
Hochleistungs-Schnellspann-Bohrfutter SBF-plus, einteilig, 3-16mm, MK3
Inkl. Steuern: 187,45 € VE 1 Stück Netto 157,52 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Hochleistungs-Schnellspann-Bohrfutter SBF-plus, mit MK-Schaft, einteilig

Ausführung: Kompaktausführung, Rundlaufgenauigkeit <= 50 µm. Selbstspannendes Präzisions-Bohrfutter für Rechtslauf. Bohrfutter und Aufnahmeschaft bilden eine Einheit, optimale Stabilität durch kompakte Bauweise, extrem kurze Baulänge, hohe Rundlaufgenauigkeit. Anwendung: Besonders vorteilhaft bei Maschinen mit kleinem Arbeitsbereich, da um 21 mm kürzer als zweiteilige Ausführung Kegeldorn + Bohrfutter.

Auch mit diamantbeschichteten Spannbacken für Vollhartmetallbohrer lieferbar.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannweite (mm) 3 - 16
Futter-D mm 56
Aufnahmeschaft MK3
Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
l1 mm 89,0

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen