Hochleistungs-Schnellspann-Bohrfutter SBF-plus, einteilig,3-16mm, MK4

Artikelnummer: Z00447531
EAN: 4250261511074
Hochleistungs-Schnellspann-Bohrfutter SBF-plus, einteilig,3-16mm, MK4
Inkl. Steuern: 191,46 € VE 1 Stück Netto 160,89 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Hochleistungs-Schnellspann-Bohrfutter SBF-plus, mit MK-Schaft, einteilig

Ausführung: Kompaktausführung, Rundlaufgenauigkeit <= 50 µm. Selbstspannendes Präzisions-Bohrfutter für Rechtslauf. Bohrfutter und Aufnahmeschaft bilden eine Einheit, optimale Stabilität durch kompakte Bauweise, extrem kurze Baulänge, hohe Rundlaufgenauigkeit. Anwendung: Besonders vorteilhaft bei Maschinen mit kleinem Arbeitsbereich, da um 21 mm kürzer als zweiteilige Ausführung Kegeldorn + Bohrfutter.

Auch mit diamantbeschichteten Spannbacken für Vollhartmetallbohrer lieferbar.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannweite (mm) 3 - 16
Futter-D mm 56
Aufnahmeschaft MK4
Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
l1 mm 90,0

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen