Kurzbohrfutter ASL, selbstspannend, DIN 2080, SK40, A=82 mm, Ø-50 mm

Artikelnummer: Z00447594
EAN: 4250261511197
Albrecht
Kurzbohrfutter ASL, selbstspannend, DIN 2080, SK40, A=82 mm, Ø-50 mm
Inkl. Steuern: 226,93 € VE 1 Stück Netto 190,70 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kurzbohrfutter ASL, selbstspannend

Ausführung: Legierter Einsatzstahl mit einer Mindest-Zugfestigkeit von 800 N/mm². Einsatzgehärtet HRC 60 ±2, Härtetiefe 0,8 mm ±0,2, brüniert. Kegelwinkel-Toleranzqualität
Ausführung: Für Rechtslauf. Das ASL ist ein Kurzbohrfutter speziell für den schnellen Werkzeugwechsel. Anwendung: Es ist ideal beim Arbeiten ohne Werkzeugwechsler oder bei der Einzelfertigung, da sich das verwendete Werkzeug in Sekundenschnelle austauschen lässt. Das Spannen erfolgt von Hand. Besonders vorteilhaft ist dabei, dass der Schneiddruck beim Bohren die Spannkraft des Bohrfutters automatisch erhöht. Mit dem mitgelieferten Schlüssel kann bei Bedarf die Spannkraft erhöht werden. 100 % Rundlaufgenauigkeitsprüfung mit unterschiedlichen Messdorndurchmessern an verschiedenen Messpunkten, angelehnt an DIN ISO 10888.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

SK 40
Spannweite (mm) 1,0 - 13
Ø (mm) 50
A mm 82
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen