Kurzborhfutter, DIN 69871, Form A, SK50, Spannweite 1,0 - 13 mm, Ø-49

Artikelnummer: Z00436317
EAN: 4250284768783
Kurzborhfutter, DIN 69871, Form A, SK50, Spannweite 1,0 - 13 mm, Ø-49
Inkl. Steuern: 143,51 € VE 1 Stück Netto 120,60 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kurzbohrfutter

Ausführung: Legierter Einsatzstahl mit einer Mindest-Zugfestigkeit von 800 N/mm². Einsatzgehärtet HRC 60 ±2, Härtetiefe 0,8 mm ±0,2, brüniert. Kegelwinkel-Toleranzqualität
Ausführung: Für Rechtslauf. Alle Verschleißteile gehärtet und geschliffen. Starre Führungselemente, dadurch sehr hohe Rundlaufgenauigkeit von <= 40 µm. Anwendung: Besonders geeignet in der Einzelteilefertigung und bei Werkzeugwechsel in eingespanntem Zustand. Durch das Schnellspannprinzip ist der Werkzeugwechsel in Sekundenschnelle möglich.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

SK 50
Spannweite (mm) 1,0 - 13
Ø D (mm) 49
A mm 78/89
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen