Hochleistungs-Schnellspann-Bohrfutter 0-8,0mm, B12

Artikelnummer: Z00448256
EAN: 4019208206912
Hochleistungs-Schnellspann-Bohrfutter 0-8,0mm, B12
Inkl. Steuern: 114,22 € VE 1 Stück Netto 95,98 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

RÖHM

Ausführung: Genauigkeits-Ausführung, schlüssellos, selbstspannend, hohe Spannkraft, für Rechtslauf, leichtes Lösen von Hand. Anwendung: Für hohe Drehzahlen in Serienfertigungen.

RÖHM Spiro, Rundlaufgenauigkeit <= 50 µm (größenabhängig).

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannweite (mm) 0 - 8,0
Futter-D mm 38
Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Innenkegel B12
Länge geschl. mm 76,9
Länge geöffn. (mm) 70,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen