RÖHm Schnellspannbohrfutter Spiro Spann-W.1-13mm B16 f.Rechtslauf

Artikelnummer:  
Z00448258
EAN:  
4019208009421
Herstellernummer:  
871012
Marke: 
RÖHm
RÖHm

Lieferung in 2 Werktag.

124,03 €

Netto 104,23 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Aufnahme B 16
Futter-D mm 50
Innenkegel B16
Länge geschl. mm 102,5
Länge geöffn. 94,0 Millimeter
Spann-Ø 1-13 Millimeter
Spannweite 1 - 13,0 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

RÖHm Hochleistungs-Schnellspann-Bohrfutter SPIRO-I B16, Spannbereich 1-13 mm (871012)

Genauigkeits-Ausführung, schlüssellos, selbstspannend, hohe Spannkraft

  • Erhöhung der Spannkraft proportional zur Schnittkraft durch dauerndes, selbsttätiges Nachspannen
  • Präzise Rundlaufgenauigkeit von bis zu 0,05 mm durch bewährtes Flachbackenprinzip
  • Gehärtete Flachbacken für höchste Rundlaufgenauigkeit und Haltekraft
  • Hohe Lebensdauer durch großflächige Spannfase
  • Eng tolerierte Konus-Aufnahme für höchste Antriebskraft und Präzision
  • Massiver Haltering
  • Funktionskomponenten aus Metall
  • Gehärtet und geschliffen
  • Nur für Rechtslauf geeignet
  • SPIRO-I: für Werkzeugmaschinen, Ständerbohrmaschinen und Bohrwerke

Hohe Rundlaufgenauigkeit und die gehärteten Flachbacken stellen bei diesen Bohrfuttern den entscheidenden Faktor dar. Ohne diese Produkteigenschaften wird das Bohrwerkzeug nicht zentrisch gespannt, mit dem Ergebnis, dass die Bohrung zu groß wird. RÖHm Schnellspannbohrfutter garantieren eine präzise Rundlaufgenauigkeit von bis zu 0,05 mm
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

  • Andere Kunden kauften auch
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 44%
13,99 € UVP 24,99 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 27%
29,99 € UVP 40,94 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 39%
22,88 € UVP 37,43 €
Bosch Professional Laser-Entfernungsmesser GLM 50 C - 43%
104,28 € UVP 183,26 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 1100, mit SDS-Clic - 41%
87,45 € UVP 148,75 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 27%
152,26 € UVP 208,25 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben