RÖHm Hochleistungs-Schnellspann-Bohrfutter Spiro SK, 0-10,0mm, B12

Artikelnummer: Z00448277
EAN: 4019208095806
RÖHm Hochleistungs-Schnellspann-Bohrfutter Spiro SK, 0-10,0mm, B12
Inkl. Steuern: 139,84 € VE 1 Stück Netto 117,51 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

RÖHM

Ausführung: Genauigkeits-Ausführung, schlüssellos, selbstspannende, hohe Spannkraft, für Rechtslauf. Mit Spannkraftsicherung, verhindert das Öffnen des Futters bei abruptem Spindelstopp. Anwendung: Besonders geeignet für hohe Drehzahlen auf CNC-Maschinen und Bearbeitungscentren.

RÖHM Spiro SK, Rundlaufgenauigkeit <=50 µm.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge geöffn. 81,0 Millimeter
Futter-D mm 43
Spannweite 0 - 10 Millimeter
Länge geschl. mm 88,5
Innenkegel B12
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen