Bohrfutter Prima Spann-W.0,8-10mm 3/8Zoll-24 f.Rechts-/Linkslauf

Artikelnummer: Z00055503
EAN: 4019208078182
Herstellernummer: 317255
Bohrfutter Prima Spann-W.0,8-10mm 3/8Zoll-24 f.Rechts-/Linkslauf
Inkl. Steuern: 18,25 € VE 1 Stück Netto 15,34 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Innengewinde · schlagbohrfest · durchbohrt · mit Schlüssel für Rechts- und Linkslauf

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannweite (mm) 0,8 - 10
Schlüsselgröße S 2 A
Drehrichtung für Rechts- und Linkslauf
Aufnahme (mm) 3/8" - 24

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen