Schnellspannbohrfutter Spann-W.1-10mm 1/2Zoll-20 f.Rechts-/Linkslauf RÖHM

Artikelnummer: Z00055535
EAN: 4019208150666
Herstellernummer: 767639
Röhm
Schnellspannbohrfutter Spann-W.1-10mm 1/2Zoll-20 f.Rechts-/Linkslauf RÖHM
Inkl. Steuern: 20,93 € VE 1 Stück Netto 17,59 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Radialverriegelung · für Akku-Bohrmaschinen und Schrauber · Netz-Bohrmaschine mit selbsttätiger Nachstellung · schlagbohrfest · mit Staubschutz · durchbohrt · Hartmetall-Backen bei 13-mm-Bohrfutter für Rechts- und Linkslauf

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannweite (mm) 1,0 - 10
Drehrichtung für Rechts- und Linkslauf
Aufnahme (mm) 1/2" - 20
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen