Schnellspannbohrfutter Supra S Spannw.3-16mm 1/2Zoll-20 f.Rechtslauf

Artikelnummer: Z00055555
EAN: 4019208057965
Herstellernummer: 871062
Röhm
Schnellspannbohrfutter Supra S Spannw.3-16mm 1/2Zoll-20 f.Rechtslauf
Inkl. Steuern: 62,25 € VE 1 Stück Netto 52,31 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

selbstspannend · leichte Ausführung · mit Innengewinde für Rechtslauf

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannweite (mm) 3,0 - 16
Drehrichtung für Rechtslauf
Aufnahme (mm) 1/2" - 20
Außen-Ø (mm) 46
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen