Schnellspannbohrfutter Supra SK Spann-W.0,5-10mm 1/2Zoll-20 f.Rechts-/Linkslauf

Artikelnummer: Z00055537
EAN: 1234
Herstellernummer: 249925
Schnellspannbohrfutter Supra SK Spann-W.0,5-10mm 1/2Zoll-20 f.Rechts-/Linkslauf
Inkl. Steuern: 61,30 € VE 1 Stück Netto 51,51 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

selbstspannend, zum schnellen Spannen und Lösen der Bohrwerkzeuge · mit Spannkraft-Sicherung für Schlagbohrmaschinen mit hoher Eigenfrequenz für Rechts- und Linkslauf

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannweite (mm) 0,5 - 10
Drehrichtung für Rechts- und Linkslauf
Aufnahme (mm) 1/2" - 20
Außen-Ø (mm) 40

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen